Kreissägeblatt WOOD RIP CUT HW 160x1,8x20 PW12

Artikel-Nr.: Z594481 PW12
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594481 PW12
EAN / GTIN 4014549377048

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • WOOD RIP CUT
  • Für schnelles Arbeiten bei wenig Krafteinsatz, speziell beim Vollholz-Längsschnitt
  • Geeignet für Hart- und Weichhölzer
  • Ideal in Kombination mit den Festool Tauchsägen TS 55 F, TSC 55 K sowie HK 55 und HKC 55 - für exaktes, effizientes Arbeiten

    Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 R und TSC 55 R (2012 bis April 2021) verwenden.
  • Merkmal:

    ø: 160 mm
    Stärke: 1,8 mm
    passend für Sägen-Fabrikat: TS 55 F. TSC 55 K. HK 55. HKC 55
    Schneidstoff: WOOD RIP CUT
    Zähnezahl: 12
    Zahnform: PW

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb