Kreissägeblatt ALUMINIUM/PLASTICS HW 160x1,8x20 F/FA52

Artikel-Nr.: Z594481 F/F52
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594481 F/F52
EAN / GTIN 4014549377093

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • ALUMINIUM/PLASTICS
  • Zur Bearbeitung von Aluminium-Verbundplatten, NE-Metallen, Kupfer, Messing, phenolharzgebundenen Fasern und Gewebe, Kunststoffen hart, PVC hart, Acrylglas, Aluminiumplatten, Aluminiumprofilen
  • Ideal in Kombination mit den Festool Tauchsägen TS 55 F, TSC 55 K sowie HK 55 und HKC 55 - für exaktes, effizientes Arbeiten

    Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 R und TSC 55 R (2012 bis April 2021) verwenden.
  • Merkmal:

    ø: 160 mm
    Stärke: 1,8 mm
    passend für Sägen-Fabrikat: TS 55 F. TSC 55 K. HK 55. HKC 55
    Schneidstoff: ALUMINIUM/PLASTICS
    Zähnezahl: 52
    Zahnform: F/FA

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb