Kreissägeblatt ABRASIVE MATERIALS DIA 160x1,8x20 F4

Artikel-Nr.: Z594481 F4
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594481 F4
EAN / GTIN 4014549377116

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • ABRASIVE MATERIALS
  • Für die Verarbeitung von zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten
  • Ideal in Kombination mit den Festool Tauchsägen TS 55 F und TSC 55 K

    Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 R und TSC 55 R (2012 bis April 2021) verwenden.
  • Merkmal:

    ø: 160 mm
    Stärke: 1,8 mm
    passend für Sägen-Fabrikat: TS 55 F. TSC 55 K
    Schneidstoff: ABRASIVE MATERIALS
    Zähnezahl: 4
    Zahnform: F

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb