Kreissägeblatt ALUMINIUM/PLASTICS HW 160x2,2x20 TF52

Artikel-Nr.: Z594480 52
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594480 52
EAN / GTIN 4014549120569
Herstellernummer 496306

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 F und TSC 55 K (ab April 2021) verwenden.
Beschreibung: Für Aluminiumplatten und -profile sowie für harte und faserverstärkte Kunststoffe.

Merkmal:

ø: 160 mm
Bohrungs-ø: 20 mm
Schnittbreite B: 2,2 mm
Schneidstoff: ALUMINIUM/PLASTICS
Zähnezahl: 52
Zahnform: TF
Convient pour: Aluminium
Largeur de coupe B: 2,2 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb