Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 160x2,2x20 W28

Artikel-Nr.: Z594480 28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594480 28
EAN / GTIN 4014549120514
Herstellernummer 496302

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet.
Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 F und TSC 55 K (ab April 2021) verwenden.

Merkmal:

ø: 160 mm
Bohrungs-ø: 20 mm
Schnittbreite B: 2,2 mm
Schneidstoff: WOOD UNIVERSAL
Zähnezahl: 28
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,2 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb