Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW 160x2,2x20 W18

Artikel-Nr.: Z594480 18W
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594480 18W
EAN / GTIN 4014549205464
Herstellernummer 768129

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für Hölzer unterschiedlicher Art, Spanplatten, zementgebundene Spanplatten, Hartfaserplatten, Gipskartonplatten
Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 F und TSC 55 K (ab April 2021) verwenden.

Merkmal:

ø: 160 mm
Bohrungs-ø: 20 mm
Schnittbreite B: 2,2 mm
Schneidstoff: WOOD STANDARD
Zähnezahl: 18
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,2 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb