Holz-Kreisssägeblatt 60

Artikel-Nr.: Z591986 60
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z591986 60
EAN / GTIN 3165140317399
Herstellernummer 2 608 640 441

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
Ausführung: Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art.
  • Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte
  • Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
  • Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
  • Merkmal:

    Anzahl Zähne: 60
    Blatt-ø D: 305 mm
    Bohrungs-ø: 30 mm
    Werkstoffeignung: Holz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb