Holz-Kreisssägeblatt 40

Artikel-Nr.: Z591985 40
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z591985 40
EAN / GTIN 3165140314473
Herstellernummer 2 608 640 438

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Expert for Wood Kreissägeblatt bietet eine hohe Lebensdauer mit einer hohen Schneidleistung bei Holz
  • Extra harte Microteq-Zähne werden für eine hohe Haltbarkeit bei Bosch intern aus extra starkem Carbide-Korn gefertigt
  • Schutzbeschichtung Proteqtion verhindert Korrosion und reduziert die Reibung
  • Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
  • Merkmal:

    Anzahl Zähne: 40
    Blatt-ø D: 254 mm
    Bohrungs-ø: 30 mm
    Werkstoffeignung: Holz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb