Holz-Kreissägeblatt 24

Artikel-Nr.: Z591983 24
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z591983 24
EAN / GTIN 3165140797030
Herstellernummer 2 608 644 137

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste. Auch geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.
Ausführung: Expert for Wood Kreissägeblatt bietet eine hohe Lebensdauer mit einer hohen Schneidleistung bei Holz.
  • Extra harte Microteq-Zähne werden für eine hohe Haltbarkeit bei Bosch intern aus extra starkem Carbide-Korn gefertigt
  • Schutzbeschichtung Proteqtion verhindert Korrosion und reduziert die Reibung
  • Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
  • Merkmal:

    Anzahl Zähne: 24
    Blatt-ø D: 165 mm
    Bohrungs-ø: 20 mm
    Werkstoffeignung: Holz. Beton

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb