EXPERT HSS-Co 7.15x105mm pilot drillbit

Artikel-Nr.: Z589904 HSS-CO
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z589904 HSS-CO
EAN / GTIN 4059952536767

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter
  • Zentrierbohrer, abgestimmt auf die Löchsägen und die Werkstoffe
  • Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch.
  • Entwickelt für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns.
  • Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.
  • Merkmal:

    ø: 7,15 mm
    Länge: 105 mm
    Produktart: HSS-Co
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb