EXPERT Säbelsägeblatt S955HHM 1Stk Medium-Thick Tough Metal

Artikel-Nr.: Z588710 S955HHM
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z588710 S955HHM
EAN / GTIN 4059952534633

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
  • Herausragende Lebensdauer in dünnem, zähem Metall
  • Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
  • Extrafeine Zähne schneiden sehr dünnes Material problemlos.
  • Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
  • Merkmal:

    Bezeichnung: S955HHM
    Blattlänge: 150 mm
    Sägeblattmaterial: CARBIDE
    Zahnteilung: 2,5

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb