EXPERT Säbelsägeblatt S2041HM 1Stk Aerated Concrete

Artikel-Nr.: Z588710 S2041HM
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z588710 S2041HM
EAN / GTIN 4059952535036

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
  • Herausragende Lebensdauer in dünnem, zähem Metall
  • Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
  • Extrafeine Zähne schneiden sehr dünnes Material problemlos.
  • Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
  • Merkmal:

    Bezeichnung: S2041HM
    Blattlänge: 400 mm
    Sägeblattmaterial: CARBIDE
    Zahnteilung: 12,7

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb