EXPERT Säbelsägeblatt S1155HHM 1Stk Medium-Thick Tough Metal

Artikel-Nr.: Z588710 S1155HHM
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z588710 S1155HHM
EAN / GTIN 4059952534640

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
  • Herausragende Lebensdauer in dünnem, zähem Metall
  • Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
  • Extrafeine Zähne schneiden sehr dünnes Material problemlos.
  • Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
  • Merkmal:

    Bezeichnung: S1155HHM
    Blattlänge: 225 mm
    Sägeblattmaterial: CARBIDE
    Zahnteilung: 2,5

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb