EXPERT Stichsägeblätter T308BF Hardwood 2-side clean 25Stk

Artikel-Nr.: Z588500 T308BF25
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z588500 T308BF25
EAN / GTIN 4059952537696

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
  • Höchste Präzision und ausrissfreies Schneiden von Holz
  • Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry.
  • Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff.
  • Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
  • Merkmal:

    Blattlänge: 117 mm
    Bosch Bezeichnung: T 308 BF
    Sägeblattmaterial: BIM
    Zahnausführung: freiwinkel-
    Zahnteilung: 2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb