Säbelsägeblatt S1156XHM

Artikel-Nr.: Z588100 1156XHM
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z588100 1156XHM
EAN / GTIN 4059952534831

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Metal Säbelsägeblatt ist für eine Vielzahl von Metallarbeiten optimiert
  • Feine Zahnteilung schneidet Materialien mit gängigen Materialstärken
  • Bimetallblatt bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer
  • Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
  • Merkmal:

    Blattlänge: 225 mm
    Sägeblattmaterial: CARBIDE
    Zahnteilung: 3.0-4.0 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb