BOSCH Akku-Kreissägeblatt Standard Steel

Artikel-Nr.: Z583930 30
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z583930 30
EAN / GTIN 3165140958684

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil:
  • Kreissägeblatt Standard for Steel für handgeführte Akku-Metalltrockensägen maximiert die Akkulaufzeit
  • Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.
  • Saubere und präzise Ergebnisse dank hochwertiger Carbide-Zähne.
  • Das Kreissägeblatt Standard for Steel ermöglicht dank seiner hochwertigen Haltmetallzähne saubere Sägeschnitte und präzise Ergebnisse.
  • Das Sägeblatt passt bei allen gängigen handgeführten Akku-Metalltrockensägen.
  • Merkmal:

    Aussen Ø: 136 mm
    Zähnezahl: Zähnezahl ST
    Schnittbreite: 1,6 mm
    Bohrung: 20 mm
    Zahnform: HB
    Max. Rotationsgeschwindigkeit U/min: 5,4
    Schnittresulat: 3
    Spanwinkel ° a: 6
    Freiwinkel ° ß: 10

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb