Topfbürste X-Lock 0,30

Artikel-Nr.: Z573402 STEEL
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z573402 STEEL
EAN / GTIN 4007220119327
Herstellernummer 43469006

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Flächen geeignet. Vorteile: Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Erzeugt feine Oberflächen. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. Anwendungsempfehlungen: Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.

Merkmal:

maximale Drehzahl: 12,5 min-1
Bürsten-ø D1: 75 mm
Schleifmittel: Stahl
Pour système à changement rapide: X-LOCK
Vitesse de rotation max.: 12,5

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb