Topfbürste X-Lock 0,30

Artikel-Nr.: Z573402 INOX
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z573402 INOX
EAN / GTIN 4007220119440
Herstellernummer 43469007

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Flächen geeignet. Vorteile: Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Erzeugt feine Oberflächen. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. Anwendungsempfehlungen: Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.

Merkmal:

maximale Drehzahl: 12,5 min-1
Bürsten-ø D1: 75 mm
Schleifmittel: Inox
Pour système à changement rapide: X-LOCK
Vitesse de rotation max.: 12,5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb