Topfbürste X-Lock 0,50

Artikel-Nr.: Z573401 INOX
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z573401 INOX
EAN / GTIN 4007220119631
Herstellernummer 43305028

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Flächen geeignet. Vorteile: Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. Anwendungsempfehlungen: Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.

Merkmal:

maximale Drehzahl: 12,5 min-1
Bürsten-ø D1: 65 mm
Schleifmittel: Inox
Pour système à changement rapide: X-LOCK
Vitesse de rotation max.: 12,5

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb