Fächerscheibe Polifan PFC 125 STEELOX / X-LOCK 40

Artikel-Nr.: Z566401 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z566401 40
EAN / GTIN 4007220113639
Herstellernummer 67664126

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: POLIFAN-Fächerscheibe mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit.
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z

    Vorteil: Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung. Gute Standzeit. Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.
    Verwendung:
  • Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Edelstahl (INOX).
  • Bearbeitungsaufgaben: Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten.
  • Merkmal:

    Durchsichtschleifen: false
    Kehlnahtschliff: true
    maximale Drehzahl: 12,2 min-1
    passend für Schnellwechselsystem: X-Lock
    Schleifmittel: Zirkonkorund
    Schleifmittelkurzzeichen: Z
    Bohrungs-ø: 22,23 mm
    Körnung: 40
    Scheiben-ø: 125 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb