Protection Pad ø150 2tlg

Artikel-Nr.: Z565200 150
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565200 150
EAN / GTIN 4014549306178
Herstellernummer 203343

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmittel.
Passend für: RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150

Merkmal:

Anzahl Schleifblätter: 2
Breite: 150 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb