Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225

Artikel-Nr.: Z565198 LHS-2-225
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565198 LHS-2-225
EAN / GTIN 4014549375518

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I)
Anwendungsbereich:
  • Bearbeitung von Gipsspachtel und Dispersionsspachtel

    Beschreibung: Der Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225 sorgt dank der exzentrischen Schleifbewegung für eine perfekte und riefenfreie Oberfläche.
  • zur Erzeugung einer perfekten und riefenfreien Oberfläche
  • Verwendung des Schleiftellers ausschließlich mit dem verschraubten Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 möglich
  • Merkmal:

    Ø: 220 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb