Netzschleifmittel Granat Net DELTA P180 50tlg

Artikel-Nr.: Z565190 180
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565190 180
EAN / GTIN 4014549306772
Herstellernummer 203324

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: DTS 400, DTSC 400, DS 400
Anwendungsbereich: Für Spachtel, Füller, Farben, Lacke und allgemein stark staubende Untergründe

Merkmal:

Breite: 100 mm
Länge: 150 mm
Anzahl Schleifblätter: 50
Körnung: 180

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb