Netzschleifmittel STF Granat Net ø225 P100 25tlg

Artikel-Nr.: Z565187 100
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565187 100
EAN / GTIN 4014549306635

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Das neue Netzschleifmittel Granat Net ist die optimale Lösung bei der Bearbeitung stark staubender Materialien. Die offene Netzstruktur ermöglicht eine flächendeckende Staubabsaugung – für sauberes Arbeiten, hohen Abtrag und eine lange Lebensdauer des Schleifmittels. Granat Net ist in fünf verschiedenen Formaten erhältlich, für eine große Bandbreite vielfältiger Einsatzmöglichkeiten.
Passend für: Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy
Anwendungsbereich:
  • Für Gipsspachtel und Dispersionsspachtel
  • Merkmal:

    Scheiben-ø: 225 mm
    Körnung: 100
    Produktnamensattribut: 25tlg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb