Netzschleifmittel Granat Net 80x133 P240 50tlg

Artikel-Nr.: Z565185 240
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565185 240
EAN / GTIN 4014549306369
Herstellernummer 203291

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Für Spachtel, Füller, Farben, Lacke und allgemein stark staubende Untergründe
Passend für: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130

Merkmal:

Breite: 80 mm
Länge: 133 mm
Anzahl Schleifblätter: 50
Körnung: 240

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb