Netzschleifmittel Granat Net 80x133 P120 50tlg

Artikel-Nr.: Z565185 120
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565185 120
EAN / GTIN 4014549306314
Herstellernummer 203287

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130
Anwendungsbereich: Für Spachtel, Füller, Farben, Lacke und allgemein stark staubende Untergründe

Merkmal:

Breite: 80 mm
Länge: 133 mm
Anzahl Schleifblätter: 50
Körnung: 120

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb