Schleifblatt Granat DELTA/7 P180 100tlg

Artikel-Nr.: Z565170 180
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565170 180
EAN / GTIN 4014549413883
Herstellernummer 497140

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: DTS 400, DTSC 400, DS 400
Anwendungsbereich:
  • Bearbeiten modernster Lacksysteme
  • Besonders empfohlen für VOC-Lacke
  • Bearbeiten härtester Untergründe
  • Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller
  • Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 7
    Breite: 100 mm
    Länge: 150 mm
    Anzahl Schleifblätter: 100
    Körnung: 180

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb