Schleifstreifen Granat 93x178 P180 100tlg

Artikel-Nr.: Z565160 180
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565160 180
EAN / GTIN 4014549176467
Herstellernummer 498938

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: RS 300, RS 3, LRS 93
Anwendungsbereich:
  • Bearbeiten modernster Lacksysteme
  • Besonders empfohlen für VOC-Lacke
  • Bearbeiten härtester Untergründe
  • Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller
  • Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 8
    Breite: 93 mm
    Länge: 178 mm
    Anzahl Schleifblätter: 100
    Körnung: 180

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb