Schleifscheibe Platin 2 ø125 S500 15tlg

Artikel-Nr.: Z565155 500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z565155 500
    EAN / GTIN 4014549022535
    Herstellernummer 492374

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Passend für: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125
    Anwendungsbereich: Hochleistungsschleifmittel für die Finishbearbeitung von Mineralwerkstoffen, Hochglanzlacken und KunststoffenFinishbearbeitung

    Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher:
    Scheiben-ø: 125 mm
    Körnung: 500
    Produktnamensattribut: 15tlg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb