Schleifscheibe Saphir ø125 P80 25tlg

Artikel-Nr.: Z565145 80
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565145 80
EAN / GTIN 4014549040867
Herstellernummer 493127

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125
Anwendungsbereich:
  • Hochleistungsschleifmittel für extreme Beanspruchung.
  • Abschleifen dicker Beschichtungen auf harten Untergründen
  • Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 9
    Scheiben-ø: 125 mm
    Körnung: 80
    Produktnamensattribut: 25tlg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb