Schleifscheibe Saphir ø125 P36 25tlg

Artikel-Nr.: Z565145 36
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z565145 36
    EAN / GTIN 4014549040836
    Herstellernummer 493125

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Passend für: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125
    Anwendungsbereich:
  • Hochleistungsschleifmittel für extreme Beanspruchung.
  • Abschleifen dicker Beschichtungen auf harten Untergründen
  • Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 9
    Scheiben-ø: 125 mm
    Körnung: 36
    Produktnamensattribut: 25tlg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb