Schleifscheibe Rubin 2 ø125 P60 50tlg

Artikel-Nr.: Z565120 60
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565120 60
EAN / GTIN 4014549180488
Herstellernummer 499094

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Hochleistungsschleifmittel für HolzwerkstoffeVorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren oder Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie

Passend für: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

Merkmal:

Anzahl Absauglöcher: 9
Scheiben-ø: 125 mm
Körnung: 60
Produktnamensattribut: 50tlg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb