Schleifscheibe Rubin 2 125 P120 50tlg

Artikel-Nr.: Z565120 120
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z565120 120
    EAN / GTIN 4014549180525

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Passend für: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125
    Anwendungsbereich: Hochleistungsschleifmittel für HolzwerkstoffeVorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren oder Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie

    Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 9
    Scheiben-ø: 125 mm
    Körnung: 120
    Produktnamensattribut: 50tlg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb