Schleifscheibe Rubin 2 ø125 P100 50tlg

Artikel-Nr.: Z565120 100
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565120 100
EAN / GTIN 4014549180518
Herstellernummer 499096

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125
Anwendungsbereich: Hochleistungsschleifmittel für HolzwerkstoffeVorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren oder Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie

Merkmal:

Anzahl Absauglöcher: 9
Scheiben-ø: 125 mm
Körnung: 100
Produktnamensattribut: 50tlg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb