Schleifscheibe Rubin 2 ø150 P220 50tlg

Artikel-Nr.: Z565115 220
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z565115 220
    EAN / GTIN 4014549297193
    Herstellernummer 575193

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendungsbereich:
  • Hochleistungsschleifmittel für Holzwerkstoffe
  • Vorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren oder Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie

    Passend für: RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150
  • Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 49
    Scheiben-ø: 150 mm
    Körnung: 220
    Produktnamensattribut: 50tlg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb