Schleifscheibe Rubin 2 ø150 P120 50tlg

Artikel-Nr.: Z565115 120
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z565115 120
EAN / GTIN 4014549297162
Herstellernummer 575190

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Hochleistungsschleifmittel für Holzwerkstoffe
  • Vorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren oder Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie

    Passend für: RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150
  • Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 49
    Scheiben-ø: 150 mm
    Körnung: 120
    Produktnamensattribut: 50tlg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb