Schleifschuh für RS400, RTS400, RTSC400

Artikel-Nr.: Z564350 RS400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z564350 RS400
EAN / GTIN 4014549090251
Herstellernummer 489252

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel. Hochfester MPE-Kunststoff für lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 80 mm
Länge: Länge mm
passend zu: RTS 400. RS 400. RTSC 400
Ausführung: Schleifschuh mit StickFix Klettbelag

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb