Schleifscheibe Granat ø150 P120 100tlg

Artikel-Nr.: Z564255 120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z564255 120
EAN / GTIN 4014549297353
Herstellernummer 575164

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150
Anwendungsbereich:
  • Bearbeiten modernster Lacksysteme
  • Besonders empfohlen für VOC-Lacke
  • Bearbeiten härtester Untergründe
  • Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller
  • MULTI-JETSTREAM 2
  • Merkmal:

    Anzahl Absauglöcher: 48
    Scheiben-ø: 150 mm
    Körnung: 120
    Produktnamensattribut: 100tlg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb