Schleifscheibe Granat ø125 P180 100tlg

Artikel-Nr.: Z564250 180
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z564250 180
EAN / GTIN 4014549138052
Herstellernummer 497171

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Bearbeiten modernster Lacksysteme
  • Besonders empfohlen für VOC-Lacke
  • Bearbeiten härtester Untergründe
  • Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller
  • Merkmal:

    Scheiben-ø: 125 mm
    Körnung: 180
    Produktnamensattribut: 100tlg
    Pour exécution côté adhésif plateau-support adhésif: RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb