Schleifteller FUSION-TEC 150mm hart

Artikel-Nr.: Z564215 H/RO150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z564215 H/RO150
EAN / GTIN 4014549284643
Herstellernummer 202460

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7
Beschreibung: Starker Abtrag bei maximaler Absaugung. Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip hervorragende Schleifergebnisse. MULTI-JETSTREAM 2 definiert sich dabei über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Das Ergebnis: Nahezu 100% Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.
Ausführung:
  • harte Ausführung
  • hochtemperaturbeständige Klette
  • hohe Kantenfestigkeit
  • für ebene Flächen und schmale Kanten
  • MULTI-JETSTREAM 2
  • Merkmal:

    Scheiben-ø: 150 mm
    Produktnamensattribut: harte Ausführung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb