Schleifteller FastFix hart H/RO125

Artikel-Nr.: Z564210 H/RO125
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z564210 H/RO125
EAN / GTIN 4014549040317
Herstellernummer 492127

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
Ausführung:
  • harte Ausführung
  • hohe Kantenfestigkeit
  • für ebene Flächen und schmale Kanten
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: ST-STF125/8 FX-H
    Scheiben-ø: 125 mm
    Produktnamensattribut: harte Ausführung
    Référence fabricant: ST-STF125/8 FX-H

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb