Trennscheibe Set EXPERT 5-teilig

Artikel-Nr.: Z563320 EXPERT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z563320 EXPERT
EAN / GTIN 3165140830560
Herstellernummer 2 608 601 520

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die BOSCH Trennscheibe Expert f or Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung beim Schneiden reduzieren. Das Ergebnis sind eine hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit.
Verwendung: Verwenden Sie die BOSCH Trennscheibe Expert zum Schneiden von Stahl. Für Winkelschleifer.

Merkmal:

Bohrungs-ø: 10 mm
Scheiben-ø: 76 mm
Schleifmittelkurzzeichen: Expert
Spezifikation: A 60 R INOX BF

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb