EXPERT X-LOCK Multi Material 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

Artikel-Nr.: Z563210 MM
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z563210 MM
EAN / GTIN 4059952540054

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 4-mal länger als eine Standard-Multi Material-Diamanttrennscheibe
  • Herausragende Lebensdauer in Baumaterialien
  • Extrem langlebige Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
  • Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten.
  • Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.
  • Merkmal:

    Bohrungs-ø: 22,23 mm
    Scheiben-ø: 125 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb