EXPERT X-LOCK HC Diamant Trennscheibe 125x22.23x1.6x10 mm

Artikel-Nr.: Z563209 DIA
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z563209 DIA
EAN / GTIN 4059952539935

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Bis zu 3-mal präziser als eine Standard-Keramik-Diamanttrennscheibe
  • Schneiden von Hartkeramikfliesen mit maximaler Präzision
  • Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology.
  • Materialschonendes Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand.
  • Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.
  • Merkmal:

    Bohrungs-ø: 22,23 mm
    Scheiben-ø: 125 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb