EXPERT X-LOCK Diamant Trennscheibe 125x22.23mm

Artikel-Nr.: Z563208 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z563208 125
EAN / GTIN 4059952536828

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 100-mal länger als eine gebundene Trennscheibe
  • Herausragende Lebensdauer in Metall
  • Extrem langlebige Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
  • Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum.
  • Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.
  • Merkmal:

    Bohrungs-ø: 22,23 mm
    Scheiben-ø: 125 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb