• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

X-LOCK Fiberscheibe, 125mm K36

Artikel-Nr.: Z563201 K36

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z563201 K36
    EAN / GTIN 3165140960274
    Herstellernummer 2 608 619 183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Die X-LOCK Fiberscheibe R780 Best for Metal + Inox trägt beim Schleifen von Metall- und Inox-Oberflächen ausgesprochen schnell Material ab. Die selbstnachschärfende Keramik-Korn-Technologie erzeugt beim Schleifen neue scharfe Schneidekanten für eine hohe Abtragsrate bei gröberem Korn und eine konsistente Oberflächenqualität bei feinerem Korn ohne Scheibenverschleiß.
    Vorteil: X-LOCK Fiberscheibe R780 Best for Metal and Inox für überragende Materialabtragsrate auf Metall- und Inox-Oberflächen
  • Selbstschärfende Keramik-Korn-Technologie: hoher Abtrag im groben Korn, gleichmäßige Oberflächenqualität im feinen Korn
  • Scheibe verfügt über eine Beschichtung mit Kühlmitteln, wodurch sie ideal für Inox sowie Baustahl geeignet ist
  • Vulkanfiber-Trägermaterial gewährleistet Stabilität bei langen Arbeitseinsätzen
  • Merkmal:

    Körnung: 36
    Grain: 36
    Revêtement refroidissant et abrasif: oui
    ø disque: 125 mm
    Support: X-Lock
    ø alésage: 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau: Acier Attribute
    Optimisé pour le matériau: Inox Attribute
    optimiert für Werkstoff: Inox Attribute

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb