DB-WL Kompaktscheibe 150mm x 25mm x 25mm, 8/M

Artikel-Nr.: Z561900 150/8SM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z561900 150/8SM
EAN / GTIN 50048011187612
Herstellernummer 7000028487

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Speziell entwickeltes Entgratungswerkzeug
  • Gewickelte Faservlies-Scheibe
  • Besonders harte Imprägnierung
  • Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
  • Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
  • Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish
  • Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
  • Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
  • Zeit- und Kostenersparnis

    Verwendung: Scotch-Brite DB-WL Entgratscheiben sind besonders geeignet zum Entgraten und Verrunden von Kanten und Bohrlöchern, Fräs- oder Stanzkanten und zum Entgraten nach dem Gewindeschneiden. Für alle Metalle geeignet, auch harte und zähe Materialien wie Edelstahl und Titan.
  • Merkmal:

    Feinheitsgrad: Mittel
    Scheiben-ø: 150 mm
    Scheibenbreite T: 25 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb