Hookit Papierschleifscheibe Multilochung ø 150mm 236U

Artikel-Nr.: Z561215 120
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z561215 120
EAN / GTIN 0051141207513
Herstellernummer 7100078154

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Schränke, Custom Woodworking and Millwork, Möbel, Metal Fabrication, Primary Wood and Panel Processing

Merkmal:

maximale Drehzahl: 12 min-1
Streuung: P120

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb