EXPERT Schleifblatt C470, 93x93mm,K60, 50x

Artikel-Nr.: Z561202 K60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z561202 K60
EAN / GTIN 4059952542652

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier
  • Zeitsparendes Schleifen von Farbe und Holz
  • Maximale Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
  • Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen.
  • Einfache Befestigung mit Klettverschluss.
  • Merkmal:

    Körnung: 60
    Länge: 93 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb