• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schleifblätter Best for Wood 100

Artikel-Nr.: Z561201 100

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z561201 100
EAN / GTIN 3165140551540
Herstellernummer 2 608 607 881

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen ermöglicht eine gleichmäßige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Füllstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint eignet sich für Dreieckschleifer und Multifunktionswerkzeuge.
Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren
Vorteil: C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate.
  • Hoher Materialabtrag dank Calciumstearatbeschichtung gegen Verstopfen
  • Elektrostatisch offen gestreute Schleifkörner gestatten gleichmäßige, kontrollierte Staubabsaugung
  • Merkmal:

    Körnung: 100
    Breite: 93 mm
    Anzahl Absauglöcher: 6
    Anzahl Schleifblätter: 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb